Motion
240RU91R6

TIMKEN
240RU91R6

Droit, DI 240 mm, DI 390 mm, largeur 108 mm
N° D’ARTICLE MI08571839
N° MFR240RU91R6
Prix18,560.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
240RU91R6

Droit, DI 240 mm, DI 390 mm, largeur 108 mm
N° D’ARTICLE MI08571839
N° MFR240RU91R6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,560.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    108 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    108 mm
  • Extérieur Diamètre  
    390 mm
  • Global Largeur  
    108 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Tr/min maximum (graisse)
    790 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    880 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
240RU91R6