Motion
E-P4B-TRB-2 7/16-ECO/ECO

TIMKEN
E-P4B-TRB-2 7/16-ECO/ECO

Pillow Block Roller Bearing - 2-7/16 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08572622
N° MFRE-P4B-TRB-2 7/16-ECO/ECO
Prix1,002.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P4B-TRB-2 7/16-ECO/ECO

Pillow Block Roller Bearing - 2-7/16 in Bore, Set Screw Locking, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08572622
N° MFRE-P4B-TRB-2 7/16-ECO/ECO
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
Prix1,002.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement de position d’électrode (E-Coat)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Type de lubrifiant
    Graisse industrielle tout usage de première qualité
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
E-P4B-TRB-2 7/16-ECO/ECO