Motion
7650-06-16-NWO
7650-06-16-NWO 06MJ-16MM ISO 6149 ADJ
N° D’ARTICLE MI08580194
N° MFR7650-06-16-NWO
Prix29.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7650-06-16-NWO 06MJ-16MM ISO 6149 ADJ
N° D’ARTICLE MI08580194
N° MFR7650-06-16-NWO
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
Prix29.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 16 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 16 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7650

Aperçu

Description du fabricant
7650-06-16-NWO 06MJ-16MM ISO 6149 ADJ

Vous pourriez également aimer