Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po, 1-1/4 po
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po, 1-1/4 po
- Corps hexagonal55.0
- Longueur totale60.0
- Profondeur du filetage33.3
- Taille du filetage 21-1/4-11
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1G - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 FiletageG - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série9022
Aperçu
Description du fabricant
9022-24-20 24MBSPP-20MBSPP MAMELON
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité