Motion
8871080010

FLEXAUST INC
8871080010

Tuyau de conduit - DI 8.000 po, longueur 10 pi, tuyau de mélange de polypropylène noir haute performance de poids moyen renforcé par un câble en acier à ressort, hélice et bande d’usure externe en polypropylène orange, matériau en caoutchouc thermoplastique, 8.00 psi
N° D’ARTICLE MI08587461
N° MFR8871080010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
8871080010

Tuyau de conduit - DI 8.000 po, longueur 10 pi, tuyau de mélange de polypropylène noir haute performance de poids moyen renforcé par un câble en acier à ressort, hélice et bande d’usure externe en polypropylène orange, matériau en caoutchouc thermoplastique, 8.00 psi
N° D’ARTICLE MI08587461
N° MFR8871080010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    7.500 po
  • Diamètre intérieur
    8.000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Épaisseur du mur
    0.032 po
  • Poids
    1.50 lb/pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible en mélange de polypropylène noir haute performance de poids moyen renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polypropylène orange.
  • Application
    Collection Pelouse et feuille
  • Couleur
    Noir avec bande d’usure orange
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en mélange de polypropylène noir haute performance de poids moyen renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polypropylène orange
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8871080010
  • Pression négative
    11.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Bande d’usure en acier Sprint et polypropylène externe
  • Série
    Flexadux® TR LCDC
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -30 à 200 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée, poussière, matériaux
  • Pression de service
    8.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
LCDC FLEXADUX 8871080010 8" X 10'
  • Choix économique pour la collecte de feuilles et de pelouses et le nettoyage des conduits Longue durée de vie flexible
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
  • Sans plastifiants, halogènes et huiles de surface
  • Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
  • Épaisseur du mur = 0,032 po
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good