Motion
22260EMBW33W45AC3

TIMKEN
22260EMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589353
N° MFR22260EMBW33W45AC3
Prix43,799.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22260EMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589353
N° MFR22260EMBW33W45AC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43,799.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    311.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796032583
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796032583

Aperçu

Description du fabricant
22260EMBW33W45AC3 ROULEAU SPHÉRIQUE
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans l’anneau extérieur |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation