Motion
23060EJW33C3

TIMKEN
23060EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589594
N° MFR23060EJW33C3
Prix17,208.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23060EJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08589594
N° MFR23060EJW33C3
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
Prix17,208.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    150.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796163812
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796163812

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES 23060EJW33C3
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure