Motion
24160EJW33W45AC3

TIMKEN
24160EJW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08590040
N° MFR24160EJW33W45AC3
Prix48,753.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24160EJW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08590040
N° MFR24160EJW33W45AC3
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
Prix48,753.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7.8740 po
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    335.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    913000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796357006
  • Tr/min maximum (graisse)
    440 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    1410000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796357006

Aperçu

Description du fabricant
24160EJW33W45AC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans l’anneau extérieur |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation