Motion
24044EJW33

TIMKEN
24044EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08590063
N° MFR24044EJW33
Prix12,924.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24044EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08590063
N° MFR24044EJW33
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
Prix12,924.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    83.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796357242
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796357242

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES 24044EJW33
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure