Motion
24148EJW33W45A

TIMKEN
24148EJW33W45A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08590211
N° MFR24148EJW33W45A
Prix21,336.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24148EJW33W45A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08590211
N° MFR24148EJW33W45A
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
Prix21,336.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    171.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796359192
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796359192

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES 24148EJW33W45A
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans l’anneau extérieur |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation