Spécifications
Dimensions
- Plage utilisable100 m
Détails
- Détails supplémentairesLa solution de plateforme de surveillance à distance de l’état autonome de Nidec permet la surveillance, la collecte, la visualisation et l’analyse des données de vibration et de température pour déterminer l’état de l’équipement. Cela permet aux propriétaires d’actifs de passer de la maintenance réactive/préventive à la maintenance prédictive. La définition du temps et de la portée idéaux d’un tel entretien minimise les défaillances inattendues de l’équipement, réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie utile.
- ApplicationMoteur, pompe, compresseur, ventilateur et boîtes de vitesses
- Marque CENon
- ConnectivitéWi-Fi/Ethernet/3G Cellulaire
- Mot-clé de descriptionAnalyse la température et les vibrations
- Cote IPIP21
- Type de puissance115Vac/220Vac ou 12-36Vdc
- Approbations radioÉtats-Unis (FCC)
Aperçu
- Prêt pour la connexion SNAP
- Linux Ubuntu préchargé
- Freescale i.MX 6 avec architecture ARM® Cortex-A9 (800 MHz)
- 4GB Flash NAND
- 512MB DDR3 RAM
- Maille SNAP activée (2.4GHz, IEEE 802.15.4)
- Mise en réseau Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n)
- (Facultatif) 3G Cellulaire (AMCR)
- Port Ethernet 10/100
- USB 2.0 Type-A (hôte)
- USB Micro-B (série)
- Température de fonctionnement de -40°C à +70°C (certifiée UL pour une température de fonctionnement maximale de +65°C )