Motion
FY13 SC020-030

US MOTORS (NIDEC)
FY13 SC020-030

Passerelle - Analyse la température et les vibrations, à utiliser avec : FY01, connectivité Wi-Fi/Ethernet, tension 115/220 V c.a./12-36 V c.c., approbations Europe (CE)
N° D’ARTICLE MI08591376
N° MFRFY13 SC020-030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

US MOTORS (NIDEC)
FY13 SC020-030

Passerelle - Analyse la température et les vibrations, à utiliser avec : FY01, connectivité Wi-Fi/Ethernet, tension 115/220 V c.a./12-36 V c.c., approbations Europe (CE)
N° D’ARTICLE MI08591376
N° MFRFY13 SC020-030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage utilisable
    100 m

Détails

  • Détails supplémentaires
    La solution de plateforme de surveillance à distance de l’état autonome de Nidec permet la surveillance, la collecte, la visualisation et l’analyse des données de vibration et de température pour déterminer l’état de l’équipement. Cela permet aux propriétaires d’actifs de passer de la maintenance réactive/préventive à la maintenance prédictive. La définition du temps et de la portée idéaux d’un tel entretien minimise les défaillances inattendues de l’équipement, réduit les coûts d’exploitation et prolonge la durée de vie utile.
  • Application
    Moteur, pompe, compresseur, ventilateur et boîtes de vitesses
  • Marque CE
    Oui
  • Connectivité
    Wi-Fi/Ethernet
  • Mot-clé de description
    Analyse la température et les vibrations
  • Cote IP
    IP21
  • Type de puissance
    115Vac/220Vac ou 12-36Vdc
  • Approbations radio
    Europe (CE)

Aperçu

Description du fabricant
FY13 SC020-030 PASSERELLE SANS CELLULE
  • Prêt pour la connexion SNAP
  • Linux Ubuntu préchargé
  • Freescale i.MX 6 avec architecture ARM® Cortex-A9 (800 MHz)
  • 4GB Flash NAND
  • 512MB DDR3 RAM
  • Maille SNAP activée (2.4GHz, IEEE 802.15.4)
  • Mise en réseau Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n)
  • (Facultatif) 3G Cellulaire (AMCR)
  • Port Ethernet 10/100
  • USB 2.0 Type-A (hôte)
  • USB Micro-B (série)
  • Température de fonctionnement de -40°C à +70°C (certifiée UL pour une température de fonctionnement maximale de +65°C )