Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Type de produitManocontacts
- TypeManocontacteur électronique
Aperçu
- Mode de commutation des sorties de commutation réglable (fonction de point de commutation ou fonction de fenêtre)
- Direction de commutation des sorties de commutation réglable (fonction N/F ou N/O)
- Délai de mise sous tension et de mise hors tension réglable de 0.00 à 99.99 secondes
- Signal de sortie analogique sélectionnable de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V
- La pression peut être affichée en unités de mesure bar, psi, MPa. Le détartrage peut également être adapté pour indiquer la force, le poids, etc.
- Choix de l’affichage (pression réelle, valeur de crête, point de commutation 1, point de commutation 2, affichage désactivé)
- Filtre d’affichage pour lisser la valeur d’affichage pendant les pulsations de pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure