Motion
0500 R 010 mm /-V

HYDAC CORP
0500 R 010 MM /-V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08594274
N° MFR0500 R 010 MM /-V
Prix420.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0500 R 010 MM /-V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08594274
N° MFR0500 R 010 MM /-V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix420.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Matériau du filtre
    Fibre de plastique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Mobilemicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0500 R 010 mm /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté