Spécifications
Dimensions
- Taille10
- Taille du filetage5/8 po
Détails
- Type d’ajustementBouton
- Matériau du corpsAcier au carbone
- MatérielAcier au carbone
- Débit maximum302.8 L/min, 80 gal/min
- Pression de service maximale344.7 bars, 5000 psi
- Matériau du jointFluoroélastomère (FPM)
- TypeAiguille
- Type de montage de vanneEn ligne
- Température de fonctionnement max.212 °F, 100 °C
- Température de travail min.-4 °F, -20 °C
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure