Spécifications
Dimensions
- Taille09
Détails
- Matériau du filtreBêtamicron
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/se003685/Downloads/HF4R %20Series.pdf
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum50 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale60 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieHF4R
- Pression de fissuration de dérivation de soupape40 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation