Motion
3663234

HYDAC CORP
3663234

Robinet à bille – 2-Way, 3000 psi max., 2.0000 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08606514
N° MFR3663234
Prix451.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
3663234

Robinet à bille – 2-Way, 3000 psi max., 2.0000 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08606514
N° MFR3663234

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix451.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bride
    2.0000 po
  • Taille du port
    2.0000 po
  • Poids
    19.2000 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    EIG
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint torique
    Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
KHM-50F3-1114X-09X-A *

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté