Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.4500 po
- Taille du port(SAE 16) 1-5/16-12
- Poids4.8500 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexionORB SAE
- Direction du débit3-Way
- Style de poignéeSans poignée
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du joint toriqueFPM (fluoroélastomère)
- Types de produitsVanne à bille d’inverseur
- SérieKHB3K
- Matériau de la bille de la brocheAcier au carbone
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePolyacétal
- Finition de surfacePlaqué zinc
- Plage de température14 à 176 °F
- TypeVanne à bille d’inverseur
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure