Motion
VK332-6G-01T
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08616409
N° MFRVK332-6G-01T
Prix40.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, corps oblong, 1/8 avec sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08616409
N° MFRVK332-6G-01T
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
Prix40.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VK300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VK332-6G-01T SOUPAPE D’ORIFICE SOL
  • Fluide : air
  • Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
  • Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon