Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-17/32 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride