Motion
KHF210-30NP

AMI BEARINGS INC
KHF210-30NP

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-7/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623990
N° MFRKHF210-30NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHF210-30NP

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-7/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623990
N° MFRKHF210-30NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    KHF

Aperçu

Description du fabricant
KHF210-30NP 1-7/8 PO NARR ECCENTRIC