Motion
KHTM206-19NP

AMI BEARINGS INC
KHTM206-19NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, bride 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624067
N° MFRKHTM206-19NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHTM206-19NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, bride 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624067
N° MFRKHTM206-19NP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/32 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
KHTM206-19NP 1-3/16 PO NARR ECCENTRIC