Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-7/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur de la bague intérieure1.1930 po
- Largeur totale2-9/32 po
- Poids1 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMB6-20
- CouleurNoir
- DescriptionMBFBL6-20CEB, Unité de support à bride verrouillable à 3-Bolt avec couvercle fermé, Série MBFBL200CE
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFBL206
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMBFBL