Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type de fermeture2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride à deux boulons à largeur étroite
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
Aperçu
- SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
- Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm