Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Largeur totale1-55/64 po
- Poids1.68 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierMUC207-20
- CouleurBlanc
- DescriptionMUCFBL207-20W, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série MUCFBL200
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade440C
- ID du boîtierFBL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMUCFBL