Motion
MUCFPL202RFW

AMI BEARINGS INC
MUCFPL202RFW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 15 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624675
N° MFRMUCFPL202RFW
Prix331.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFPL202RFW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 15 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624675
N° MFRMUCFPL202RFW
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
Prix331.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    63.50 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    36.30 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC202
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    MUCFPL202W, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCFPL200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    FPL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFPL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFPL202RFW 15MM