Motion
MUCFT206NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFT206NPRF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624822
N° MFRMUCFT206NPRF
Prix422.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFT206NPRF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624822
N° MFRMUCFT206NPRF
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
Prix422.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCFT

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCFT206NPRF 30MM