Motion
MUCF207-20RF

AMI BEARINGS INC
MUCF207-20RF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624867
N° MFRMUCF207-20RF
Prix653.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCF207-20RF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624867
N° MFRMUCF207-20RF
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
Prix653.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-5/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6890 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    MUC207-20
  • Description
    MUCF207-20, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série MUCF200
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    440C
  • ID du boîtier
    MF207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MUCF

Aperçu

Description du fabricant
MUCF207-20RF VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE 1-1/4"