Motion
MUCST209-27

AMI BEARINGS INC
MUCST209-27

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage 1-11/16 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625710
N° MFRMUCST209-27
Prix610.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCST209-27

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage 1-11/16 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625710
N° MFRMUCST209-27
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
Prix610.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Poids
    5.29 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST209-27
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE MUCST209-27 1-11/16 PO EN ACIER INOXYDABLE