Motion
MUCST213TC
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 65 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625723
N° MFRMUCST213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 65 mm, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08625723
N° MFRMUCST213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST213TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE MUCST213TC 65MM