Motion
UCFC209NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFC209NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627497
N° MFRUCFC209NPMZ2
Prix363.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC209NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627497
N° MFRUCFC209NPMZ2
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
Prix363.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    93.30 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Largeur totale
    40.20 mm
  • Poids
    6.69 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC209
  • Description
    UCFC209, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFC200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FC209
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFC

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LARGE EN ZINC UCFC209NPMZ2 45MM