Motion
UCFL319-60
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 95 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08627995
N° MFRUCFL319-60
Prix1,950.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 95 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08627995
N° MFRUCFL319-60
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
Prix1,950.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    330 mm
  • Taille du boulon
    M36
  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    103 mm
  • Largeur totale
    121 mm
  • Poids
    48.6 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC319
  • Description
    UCFL319, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFL300
  • Type de service
    Épais
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FL319
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LOURDE UCFL319-60 3-3/4 PO