Motion
UCFPL210MZ2CW

AMI BEARINGS INC
UCFPL210MZ2CW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628375
N° MFRUCFPL210MZ2CW
Prix347.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL210MZ2CW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628375
N° MFRUCFPL210MZ2CW
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
Prix347.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    111 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    51.60 mm
  • Largeur totale
    57.60 mm
  • Poids
    2.86 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC210MZ2
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UCFPL210MZ2W, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL210
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE EN ZINC UCFPL210MZ2CW 50MM