Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur83 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure38.10 mm
- Largeur totale40.20 mm
- Poids2.46 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC206MZ2
- DescriptionUCF206NPMZ2, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCF200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierF206NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCF