Motion
UCNST204-12TC

AMI BEARINGS INC
UCNST204-12TC

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 3/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630027
N° MFRUCNST204-12TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST204-12TC

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 3/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08630027
N° MFRUCNST204-12TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST204-12TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Aperçu

Description du fabricant
UCNST204-12TC VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 3/4 PO