Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST207-22C4HR5
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type d’unitéMontage latéral