Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUCST212-39TC
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type d’unitéMontage latéral