Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre45 mm, 1-49/64 po
- Largeur de la carrosserie1-27/64 po, 36 mm
- Alésage Diamètre1/2 po
- Longueur de l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Dimensions du boîtier1-27/64 po, 36 mm
- Largeur du boîtier1-27/64 po, 36 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po, 30.98 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.8504 po, 47 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre extérieur1.8500 po, 47 mm
- Hauteur totale3-31/64 po, 88.50 mm
- Longueur totale3-57/64 po, 99 mm
- Largeur totale1-27/64 po, 36 mm
- Diamètre de l’arbre0.5000 po, 12.69 mm
- Code de taille201-8
- Fente Espacement3.0000 po, 76.20 mm
- Fente Largeur15/32 po, 12 mm
- Taille de la monture Take UpTPL204
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.84 lb, 0.381 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUC200MZ2
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleTPL204
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique12855 N, 2890 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier AISI 52100 résistant à la corrosion et au zinc
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubricable avec une graisse de qualité alimentaire approuvée H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL201-8MZ2RFB
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montageFente standard de prise
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale12855 N, 2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale6672 N, 1500 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC201-8MZ2
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUCTPL200MZ2
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique6672 N, 1500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes