Motion
UCTPL205MZ2CEB

AMI BEARINGS INC
UCTPL205MZ2CEB

Unité de prise de roulement à billes - Montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4720 po, fente de 11.98 mm
N° D’ARTICLE MI08631973
N° MFRUCTPL205MZ2CEB
Prix241.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL205MZ2CEB

Unité de prise de roulement à billes - Montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4720 po, fente de 11.98 mm
N° D’ARTICLE MI08631973
N° MFRUCTPL205MZ2CEB
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
Prix241.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po, 34 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Hauteur totale
    3.4840 po, 88.50 mm
  • Longueur totale
    3.8980 po, 99 mm
  • Largeur totale
    1.2520 po, 31.80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.9840 po, 25 mm
  • Fente Largeur  
    0.4720 po, 11.98 mm
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.83 lb, 0.376 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UC200MZ2
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Type de service
    Service normal
  • Type de fin
    Fermé
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100 résistant à la corrosion et au zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL205MZ2CEB
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf, 3152.6 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC205MZ2
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION LARGE EN ZINC UCTPL205MZ2CEB 25MM