Motion
UCT206-18CE

AMI BEARINGS INC
UCT206-18CE

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632279
N° MFRUCT206-18CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCT206-18CE

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08632279
N° MFRUCT206-18CE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT206-18CE
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT206-18CE VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-1/8 PO