Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUCT211-35NPMZ2
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Aperçu
Description du fabricant
UCT211-35NPMZ2 2-3/16" ZINC WIDE SET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité