Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre151 mm
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Longueur totale224 mm
- Diamètre du trou de tige41 mm
- Fente Largeur26 mm
- Poids15.80 lb
Détails
- Dessin 2D
- Matériau du roulement52100
- Type de serviceService normal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Lubrification1/8-27 NPT
- Type de lubrificationRaccord Zerk
- Numéro de catalogue du fabricantUCT214-44
- Page de produit du fabricant
- MatérielFonte
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- RelubrifiableOui
- Type de joint2 Joints
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON808250427482