Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur totale1-13/32 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Numéro de palierUE204-12MZ20
- CouleurNoir
- DescriptionUEFBL204-12MZ20B, unité de support de bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFBL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- ID du boîtierFBL204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFBL