Motion
UEFCS209-28TC

AMI BEARINGS INC
UEFCS209-28TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633147
N° MFRUEFCS209-28TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFCS209-28TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633147
N° MFRUEFCS209-28TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9760 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
UEFCS209-28TC ACCU-LOC DE 1-3/4 PO DE LARGEUR