Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6-3/16 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Largeur de la bague intérieure2-5/64 po
- Largeur totale2-13/64 po
- Poids4.91 lb
Détails
- Numéro de palierUEX09-27
- DescriptionUEFLX09-27, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFLX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierFT210
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFL