Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Largeur totale2-3/8 po
- Poids9.23 lb
Détails
- Numéro de palierUEX10-31
- DescriptionUEFX10-31, unité à bride verrouillable à quatre boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UEFX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- ID du boîtierFX10
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFX