Spécifications
Dimensions
- Boîtier Largeur1-1/32 po
- Extérieur Diamètre3-1/2 po
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids2.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService moyen
- ID du boîtierLC206
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- SérieUELCX00