Motion
UEMFB207-20MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEMFB207-20MZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633694
N° MFRUEMFB207-20MZ20RF
Prix836.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEMFB207-20MZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633694
N° MFRUEMFB207-20MZ20RF
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
Prix836.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1-55/64 po
  • Poids
    3.88 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE207-20MZ20
  • Description
    UEMFB207-20MZ20, unité de support de bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEMFB200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • ID du boîtier
    MFB207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEMFB

Aperçu

Description du fabricant
UEMFB207-20MZ20RF 1-1/4 PO KANIGEN