Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie3-3/4 po, 95.25 mm
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Dimensions du boîtier1-5/8 po, 41.29 mm
- Largeur du boîtier1-5/8 po, 41.29 mm
- Hauteur totale4-3/16 po, 106.35 mm
- Longueur totale6-3/4 po, 171.50 mm
- Diamètre de l’arbre1-15/16 po, 49.21 mm
- Fente Largeur3/4 po, 19.10 mm
- Taille de la monture Take UpST211
- Poids9.25 lb, 4.2 kg
Détails
- Série de roulementsUESTX00
- Numéro de cadre compatibleST211
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de graissage
- Numéro de catalogue du fabricantUESTX10-31
- MatérielFonte
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUEX10-31
- SérieUESTX00
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Type d’unitéMontage latéral