Motion
UETM205TC
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634400
N° MFRUETM205TC
Prix258.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride à 3-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634400
N° MFRUETM205TC
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
Prix258.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    35.40 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TÉFLON ACCU-LOC UETM205TC 25MM DE LARGE